BE-09G BEILU らくらく布団ばさみ ツウィンモール 76678036 BE-09G BEILU らくらく布団ばさみ ツウィンモール 76678036 BE-09G BEILU らくらく布団ばさみ ツウィンモール 76678036 BE-09G BEILU らくらく布団ばさみ ツウィンモール 76678036 BE-09G BEILU らくらく布団ばさみ ツウィンモール 76678036 BE-09G BEILU らくらく布団ばさみ ツウィンモール 76678036

BEILU らくらく布団ばさみ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76678036 品番 BE-09G
参考基準価格(税別)¥898 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

従来のバネ式ではなく内蔵ギアを採用したことで、レバーを押しながら軽く開閉できます。
ギア式なので布団を一度挟むとゆるまずにしっかりと固定できます。
3点で支えるスライド式回転ストッパーが布団の横ズレを防ぎさらに安定させます。

タイプ布団バサミ 材質ポリプロピレン、ABS、硬鋼線 寸法(mm)425×200×165 質量(g)248 グレー ピンチ数2 入数(個)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする