キタジマ
キタジマの 物品棚/収納用品
キタジマの 軽・中量棚
キタジマの 軽・中量棚用オプション
軽中量ラック用支柱 H1800用 2本セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
76678063
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
軽中量ラック専用
色
アイボリー
質量(kg)
4.68
高さ(mm)
1800用
付属品
キャップ付(2本入)
グリーン購入法
適合
用途
レイアウト変更時など
注意
※その他のタイプには適応しません
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960