重ね式折板屋根 88タイプ タイトフレーム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材質剣先ボルトラスパート(R) Aセット付 注文コード76678483 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
この商品は材質3種類から選べます 他の種類を見る

Aセット付、板厚:2.3mm、板幅:29mm、下穴径:外側2ヶ所7mm内側2ヶ所9mm、剣先:5/16

材質剣先ボルトラスパート(R) Aセット付 板厚(mm)2.3 板幅(mm)29 下穴径(Φmm)外側2ヶ所:7・内側2ヶ所:9 種別剣先:5/16 用途重ね式折板88タイプと梁または母屋との接合に使用。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする