田中金属製作所(金属屋根部品)
田中金属製作所(金属屋根部品)の 建物まわり
田中金属製作所(金属屋根部品)の 屋根材
田中金属製作所(金属屋根部品)の 屋根材本体
重ね式折板屋根 88タイプ タイトフレーム 妻用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
剣先ボルトステンレス Aセット付
注文コード
76678526
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
Aセット付、板厚:2.3mm、板幅:29mm、下穴径:1ヶ所7mm、剣先:5/16
材質
剣先ボルトステンレス Aセット付
板厚(mm)
2.3
板幅(mm)
29
下穴径(Φmm)
1ヶ所:7
種別
剣先:5/16
用途
重ね式折板88タイプと梁または母屋との接合の端部に使用。