ムカデこないもん(屋外用)8個入

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(8個) 注文コード76678833 品番V00112
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

バルサン!カンタン置くだけでいなくなる。
虫が潜んでいる場所に目立たずおきやすコンいパクト形状です。
屋外での使用にも安心な防水タイプ。
防除用医薬部外品の毒餌剤にも配合されているフィプロニル含有です。※本品は不快害虫用(雑品)です。
侵入経路、隠れやすい場所のあちこちにおける8個入。
効果期間は約1年。QRコードから登録すると、交換時期をメールで通知します。交換時期を自動でお知らせします。

適合害虫ムカデ、ワラジムシ、ダンゴムシ、アリ 有効期間約1年間(使用環境により異なります) 有効成分フィプロニル 用途屋内外の境界に不快害虫が潜む場所(プランター、室外機、デッキ、収納家具等)が多いご家庭 利用場所屋外
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※内容物に触れたり、誤って食べないように充分注意してください。
※容器から内容物を取り出さないでください。
※万一、誤って食べた場合は、すぐに吐き出させ、直ちに本品の内容物がフィプロニル(フェニルピラゾール系)を含有する製剤であることを医師に告げて診療を受けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76678833
2022-05-20
用途:
ムカデ駆除・侵入防止

長期間持つタイプのものを探しており、家の中への侵入を防げそうなので購入。
匂いは家の中に置いたらキツイ感じがします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする