ナカバヤシ
ナカバヤシの 玩具/おもちゃ
ナカバヤシの 学童文具/雑貨
ナカバヤシの その他学童/雑貨
11.6インチPC対応レッスンバッグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76678955
品番
CB-S01NB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
肩かけと手提げ好きな運び方が出来ます。
適合年齢(歳)
6以上
色
ネイビー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約350×90×270
本体質量(g)
約345
材質
ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)
対応