ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの ファイル
ナカバヤシの 証書ファイル
証書ファイルA4/紙製クロコダイルマット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
76679068
品番
FSPM-A4C-GD
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
フリー透明三角コーナーシール8枚付属。
A4縦〜最大A3横まで収納可能。
色
ゴールド
タイプ
二つ折り
背幅(mm)
約12
本体質量(g)
約285
寸法(縦×横)(mm)
319×226
適合サイズ
A4判
収納時寸法(mm)
210×305/440×305
材質
表紙クロス:特殊紙/見返紙:特殊紙(黒)
グリーン購入法
適合
用途
卒業証書、感謝状、辞令、認定書、メニュー、等様々な用途に
仕様
パッド:両面パッド