ナカバヤシ
ナカバヤシの 机上整理・収納用品
ナカバヤシの その他卓上商品
ココバコ/ボックスタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ピンク
注文コード
76679086
品番
KBK-101-PI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,450
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
付箋やマスキングテープなど散らかりがちな小物を収納できます。
蓋がトレーになっているので、クリップなどのちょっとした小物の置き場として便利にお使いいただけます。
色
ピンク
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約90×90×128
本体質量(g)
約205
材質
紙(ポリプロピレン貼)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
蓋トレー:84×84×15/ボックス:78×78×44
セット内容
蓋トレー×1/ボックス×2
RoHS指令(10物質対応)
対応