ナカバヤシ
ナカバヤシの 机上整理・収納用品
ナカバヤシの ペン立て
ココバコ/ペンスタンドタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76679104
品番
KBK-201-BL
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
ペンや小物をまとめてスッキリと収納できます。
広く浅めのペンスタンドなので、スティック糊や付箋、短いペンなども取り出しやすい設計です。
材質
紙(ポリプロピレン貼)
色
ブルー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約90×90×128
本体質量(g)
約160
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
蓋トレー:84×84×65/ボックス:78×78×44
セット内容
ペンスタンド×1/ボックス×1
RoHS指令(10物質対応)
対応