ナカバヤシ
ナカバヤシの 机上整理・収納用品
ナカバヤシの その他卓上商品
ココバコ/トレータイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76679147
品番
KBK-301-PI
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
メガネやよく使うペン、ストックなどを分けて収納ができます。
デスク周りのケーブルの収納にも便利です。
色
ピンク
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約180×90×50
本体質量(g)
約145
材質
紙(ポリプロピレン貼)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
トレー:174×84×11/ボックス:168×78×22
セット内容
トレー×1/ボックス×1
RoHS指令(10物質対応)
対応