FBK-E04-CW 抗菌ファイルボックスA4 ナカバヤシ 76679165 FBK-E04-CW 抗菌ファイルボックスA4 ナカバヤシ 76679165 FBK-E04-CW 抗菌ファイルボックスA4 ナカバヤシ 76679165

抗菌ファイルボックスA4

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76679165 品番FBK-E04-CW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

安全性が高く、効果が長続きする無機系抗菌剤を本体に練り込んでいます。
ニューノーマルな生活様式に、また、複数の方々が触れる共有資料等の整理用として最適。
「ご家庭」「オフィス」「官公庁」「病院」「学校」と、幅広くお使いいただきたい、これからのスタンダードアイテムです。

クリアホワイト 材質ポリプロピレン+無機系抗菌剤練込 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約130×330×242 本体質量(g)約295 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズA4 用途ご家庭、オフィス、官公庁、病院、学校など
注意
※直射日光の当たる場所、火の側など高温になる所に放置しないでください。
※無理に物を詰め込まないでください。
※本体や収納物の破損の原因となります。
※汚れた場合は柔らかい布を水または薄めた中性洗剤で湿らせて軽く拭き取ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする