スマートバリュー
スマートバリューの コピー用紙/ラベルシール
スマートバリューの ラベル・シール
スマートバリューの プリント用ラベル・シール
OAラベル レーザー用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(5冊×100枚)
注文コード
76679269
品番
A291J-5
参考基準価格(税別)
¥12,448
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
スマートバリューのレーザープリンタ用ラベル。
サイズ
A4
白色度(%)
約90
面付
12面(タイプB)
余白
四辺余白
適合プリンタ
カラー/モノクロコピー機、カラー/モノクロレーザープリンタ
材質
上質紙
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×297×1
坪量(g/m
2
)
118
ラベル厚(mm)
0.07
シートサイズ
A4
ラベル形状
四角
総厚(μm)
128
注意
※手差しトレーをご使用ください。
商品説明動画
製品紹介 OAラベル レーザー用
参考になった