OAラベル レーザー用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(100枚) 注文コード 76679278 品番 A292J
参考基準価格(税別)¥2,571 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

スマートバリューのレーザープリンタ用ラベル。

サイズA4 白色度(%)約90 面付12面(タイプC) 余白四辺余白 適合プリンタカラー/モノクロコピー機、カラー/モノクロレーザープリンタ 材質上質紙 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×297×1 坪量(g/m2)118 ラベル厚(mm)0.07 シートサイズA4 ラベル形状四角 総厚(μm)128
注意
※手差しトレーをご使用ください。

商品説明動画

製品紹介 OAラベル レーザー用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする