100M モーターギャップゲージ TSK 76681597

モーターギャップゲージ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
長さL(mm)100
内容量1個注文コード76681597品番100M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

モーター用ギャプゲージは、シクネスゲージを長くした製品です。
主に、電動機・発電機等の鉄心とコイルのすきまを測定するときに使用されます。

長さL(mm)100リーフ枚数9幅(mm)12.7リーフ組合せ(mm)0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする