※製品画像
イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス製ねじ込み継手
ソケットストレート(厚口)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76681807
品番
304SJ15A
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
材質
304(SUS 304 TP)
形状
ソケット
寸法L(mm)
37
ねじの種類
Rp
寸法D(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
Rp1/2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材