※製品画像
イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス製ねじ込み継手
ソケットストレート(厚口)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76681825
品番
304SJ25A
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
材質
304(SUS 304 TP)
形状
ソケット
寸法L(mm)
46
ねじの種類
Rp
寸法D(mm)
41.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
Rp1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材