※製品画像
イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス製ねじ込み継手
テーパソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76681877
品番
304PTS10A
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
材質
304(SUS 304、SUS 304 TP または SUS 304 TKA)
形状
ソケット
寸法L(mm)
30
ねじの種類
Rc
寸法D(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
Rc3/8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材