※製品画像

304PTS20A テーパソケット イノック 76681895 304PTS20A テーパソケット イノック 76681895

テーパソケット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76681895 品番 304PTS20A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 材質304(SUS 304、SUS 304 TP または SUS 304 TKA) 形状ソケット 寸法L(mm)40 ねじの種類Rc 寸法D(mm)33 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d1Rc3/4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする