※製品画像
イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス製ねじ込み継手
ブッシング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
25×8
呼び径(B)
1×1/4
材質
304(SUS 304、SUS F304 または SCS 13A)
注文コード
76682087
品番
304B25A8A
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・材質
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
25×8
呼び径(B)
1×1/4
材質
304(SUS 304、SUS F304 または SCS 13A)
形状
ブッシング
寸法L(mm)
27
寸法d(mm)
25
ねじの種類
R、Rc
寸法S(mm)
八角35
寸法E(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
R1
寸法d2
Rc1/4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材