ラグロン
ラグロンの 洗剤
ラグロンの パイプ用洗剤
パイプクリン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(20L)
注文コード
76682157
品番
861137
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
排水管のつまり、汚れをスパッと解消する液体パイプクリーナーです。泡の出ない低臭気タイプ。また、悪臭対策やカビ対策、浴場施設の循環系統の衛生管理など各現場で幅広くご使用いただいています。
色
黄色
密度
相対:1.12
成分
水酸化ナトリウム・両性界面活性剤・次亜塩素酸・水
容量(L)
20
商品タイプ
業務用
用途
厨房・浴室・洗面所などの排水パイプ・排水溝・グレーチングの洗浄用
仕様
引火点:引火せず
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応