ラグロン
ラグロンの 洗剤
ラグロンの トイレ用洗剤
スケールアウト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(4L)
注文コード
76682166
品番
861182
参考基準価格(税別)
¥9,980
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
水質によるエフロやスケール、鉄分によるサビ汚れを強力に分解します。タイルの黒ずみやカルシウムなど頑固な尿石も高速分解します。
色
無色〜淡黄色
密度
相対:1.12
成分
塩化水素・硝酸・りん酸・水
容量(L)
4
商品タイプ
業務用
種別
液体
用途
各種施設のタイル、陶器、石材、コンクリートなどのスケール除去に最適です。
仕様
引火点:引火せず
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応