※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
アルミ鋳抜き穴加工用スパイラルタップ ACHSP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び寸法
M6×1
M6×1
M8×1.25
M10×1.25
M10×1.5
呼び
6
6
8
10
全長L(mm)
80
80
90
100
シャンク径d(Φmm)
6
6
8
10
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76682236
品番
ACHSP P3 M6×1
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
用途
アルミ合金鋳物の加工
呼び寸法
M6×1
ねじ長さ(mm)
12
溝数
3
材質
超硬
表面処理
コーティング
仕様
●ひっかかり率:84
形状
下穴:止り
規格
JIS
等級
P3
下穴径(Φmm)
5.09
山数
1
呼び
6
全長L(mm)
80
ねじの種類
M(メートルねじ)
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
6
食付
2.5P
シャンク長ls(mm)
48
首下長ln(mm)
27
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;4.917、MAX:5.153
油穴径(Φmm)
1
メーカー商品コード
SY6.0MRLXT
関連資料:
(1.08MB)
商品説明動画
参考になった