※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
アルミ鋳抜き穴加工用スパイラルタップ ACHSP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び寸法
M10×1.5
M6×1
M8×1.25
M10×1.25
M10×1.5
呼び
10
6
8
10
全長L(mm)
100
80
90
100
シャンク径d(Φmm)
10
6
8
10
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76682263
品番
ACHSP P4 M10×1.5
参考基準価格(税別)
¥69,500
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
用途
アルミ合金鋳物の加工
呼び寸法
M10×1.5
ねじ長さ(mm)
18
シャンク径(mm)
10
溝数
3
材質
超硬
表面処理
コーティング
仕様
●ひっかかり率:86
形状
下穴:止り
全長(mm)
100
規格
JIS
等級
P4
下穴径(Φmm)
8.6
山数
1.5
呼び
10
全長L(mm)
100
ねじの種類
M(メートルねじ)
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
ホール(Φmm)
1.5
シャンク径d(Φmm)
10
食付
2.5P
シャンク長ls(mm)
57
首下長ln(mm)
36
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;8.376、MAX:8.676
油穴径(Φmm)
1.5
メーカー商品コード
SY010OSLXT
食付き(P)
2.5
突き出しセンタ有無
無
関連資料:
(1.08MB)
商品説明動画
参考になった