曜日別特売
AUCES 1X60°X4 コーティング強ねじれ溝A形60°片刃センタ穴ドリル AUCES YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76682428

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AUCES 1X60°X4 コーティング強ねじれ溝A形60°片刃センタ穴ドリル AUCES YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76682428
AUCES 1X60°X4 コーティング強ねじれ溝A形60°片刃センタ穴ドリル AUCES YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76682428

コーティング強ねじれ溝A形60°片刃センタ穴ドリル AUCES

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本メーカー商品コードYH61.00ZNEVD注文コード76682428品番AUCES 1X60°X4
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

工具の高精度化を図るため、片刃形状を採用しました。
コーティングと片刃形状により、 高品質なセンタ穴が実現できます。
片刃形状により、 ホルダへの工具セットが一定となるため、 突出し代が安定します。

メーカー商品コードYH61.00ZNEVD
関連資料:(1.03MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする