※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
Z-PRO 管用平行ねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rp
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
呼び
1/2
全長L(mm)
125
注文コード
76682918
品番
AUSP-RP 1/2-14
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・全長L
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
呼び寸法
Rp 1/2-14
ねじ長さ(mm)
26
溝数
4
材質
HSS
表面処理
コーティング
形状
下穴:止り
規格
JIS
下穴径(Φmm)
18.5
山数
14
呼び
1/2
全長L(mm)
125
ねじの種類
Rp・PS(管用テーパねじ)
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
外径の基準寸法(mm)
20.955
めねじの種類
Rp(PS):管用テーパねじ用平行めねじ
シャンク径d(Φmm)
18
食付
C(2.5P)
シャンク長ls(mm)
64
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;18.489、MAX:18.773
寸法lk(mm)
四角部:17
メーカー商品コード
SJRP080FET
関連資料:
(2.06MB)
商品説明動画
参考になった