曜日別特売
AUSP-RP 3/4-14 Z-PRO 管用平行ねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rp YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76682927

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AUSP-RP 3/4-14 Z-PRO 管用平行ねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rp YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76682927
AUSP-RP 3/4-14 Z-PRO 管用平行ねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rp YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76682927

Z-PRO 管用平行ねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rp

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本呼び3/4全長L(mm)140注文コード76682927品番AUSP-RP 3/4-14
参考基準価格(税別)¥32,600販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工呼び寸法Rp 3/4-14ねじ長さ(mm)28溝数4材質HSS表面処理コーティング形状下穴:止り規格JIS下穴径(Φmm)24山数14呼び3/4全長L(mm)140ねじの種類Rp・PS(管用テーパねじ)タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)外径の基準寸法(mm)26.441めねじの種類Rp(PS):管用テーパねじ用平行めねじシャンク径d(Φmm)23食付C(2.5P)シャンク長ls(mm)71内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;23.975、MAX:24.259寸法lk(mm)四角部:20メーカー商品コードSJRP120FET
関連資料:(2.06MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする