※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
アークスハンドタップ AXE-HT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び寸法
M8×1.25
M6×1
M8×1.25
M10×1
M10×1.25
M10×1.5
M12×1.25
M12×1.5
M12×1.75
呼び
8
6
8
10
12
全長L(mm)
70
62
70
75
82
シャンク径d(Φmm)
6.2
6
6.2
7
8.5
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76682954
品番
AXE-HT P3 M8X1.25 1.5P
参考基準価格(税別)
¥6,890
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
用途
鋳鉄・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
メーカー商品コード
TAXEMR8.0N1
呼び
8
材質
HSS-P
ねじの種類
M(メートルねじ)
全長L(mm)
70
等級
P3
食付き(P)
1.5
ねじ部長さ(mm)
19
シャンク長ls(mm)
36
シャンク径Ds(Φmm)
6.2
シャンク四角部幅(mm)
5
シャンク四角部長さ(mm)
8
溝数
4
仕様
●ひっかかり率:85
形状
下穴:通り|止り
規格
JIS
呼び寸法
M8×1.25
下穴径(Φmm)
6.85
山数
1.25
ねじ長さ(mm)
19
タップの種類
HT(ハンドタップ)
表面処理
コーティング
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
6.2
食付
1.5P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;6.647、MAX:6.912
寸法lk(mm)
四角部:8
関連資料:
(0.69MB)
商品豆知識
ハンドタップの種類
商品説明動画
参考になった