AXE-HT P3 M12X1.25 1.5P アークスハンドタップ AXE-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76682997

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AXE-HT P3 M12X1.25 1.5P アークスハンドタップ AXE-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76682997
AXE-HT P3 M12X1.25 1.5P アークスハンドタップ AXE-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76682997

アークスハンドタップ AXE-HT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び寸法M12×1.25
呼び12
全長L(mm)82
シャンク径d(Φmm)8.5
内容量1本注文コード76682997品番AXE-HT P3 M12X1.25 1.5P
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
用途鋳鉄・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工メーカー商品コードTAXEMR012N1呼び12材質HSS-Pねじの種類M(メートルねじ)全長L(mm)82等級P3食付き(P)1.5ねじ部長さ(mm)26シャンク長ls(mm)42シャンク径Ds(Φmm)8.5シャンク四角部幅(mm)6.5シャンク四角部長さ(mm)9溝数4仕様●ひっかかり率:85形状下穴:通り|止り規格JIS呼び寸法M12×1.25下穴径(Φmm)10.85山数1.25ねじ長さ(mm)26タップの種類HT(ハンドタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)8.5食付1.5P内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10.647、MAX:10.912寸法lk(mm)四角部:9
関連資料:(0.69MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする