※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D 2 3/32SM56 (20) ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76683243 D 2 3/32SM56 (20) ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76683243

ソリッドダイス D

(5件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼び3/32 SM ねじの種類SM(ミシン用ねじ) 外径(Φmm)20 注文コード76683243 品番D 2 3/32SM56 (20)
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品はねじの呼び・ねじの種類・外径など1242種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類SM(ミシン用ねじ) 材質ハイス 厚さ(mm)7 外径(Φmm)20 ねじの呼び3/32 SM メーカー商品コードTYES06EDNEBC
関連資料:(1.95MB)
注意
※裏面からは使用できません。印字側が表面になります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60828005
2022-11-08
用途:
望遠鏡のカメラ取り付け用ねじ切り
製造業

インチタップやダイスは、日曜大工店には無いんで助かったよ。

対象商品:
18815003
2022-05-17
用途:
ネジパーツのメンテナンス
サービス業

HWS 45カートリッジの規格がM9 0.5で、こちらが適合します。
ネジの締まりが悪くなったり、洗浄中に山を潰してしまった時に、これで山を切り直して復活させることができました。

対象商品:
18813944
2022-03-07
用途:
ねじ切り。
森鋲螺製作所 様

4ヶ月待ちの連絡あり。
キャンセルをよぎなくされた。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

対象商品:
18813883
2016-10-31
用途:
ダイス加工
製造業

チタンなど加工しましたが問題なく使用できました。ヤマワ製で安心です。

対象商品:
18814285
2016-04-11
用途:
シャフトネジ切

切れ味は最高です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする