曜日別特売
LS-PM-SP L150 P4 M14X2 ロング難削材用スパイラルタップ LS-PM-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76687197

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-PM-SP L150 P4 M14X2 ロング難削材用スパイラルタップ LS-PM-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76687197
LS-PM-SP L150 P4 M14X2 ロング難削材用スパイラルタップ LS-PM-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76687197

ロング難削材用スパイラルタップ LS-PM-SP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M14×2全長(mm)150注文コード76687197品番LS-PM-SP L150 P4 M14X2
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工呼び寸法M14×2ねじ長さ(mm)26シャンク径(mm)10.5溝数3材質HSS-P仕様●ひっかかり率:88形状下穴:止り全長(mm)150規格JIS等級P4下穴径(Φmm)12.1山数2呼び14全長L(mm)150ねじの種類M(メートルねじ)タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)10.5食付2.75Pシャンク長ls(mm)60内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;11.835、MAX:12.21寸法lk(mm)四角部:11メーカー商品コードSY014QSDPBGシャンク四角部幅(mm)8食付き(P)2.75突き出しセンタ有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする