曜日別特売
LS-PM-SP L150 P4 M18X2.5 ロング難削材用スパイラルタップ LS-PM-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76687233

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-PM-SP L150 P4 M18X2.5 ロング難削材用スパイラルタップ LS-PM-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76687233
LS-PM-SP L150 P4 M18X2.5 ロング難削材用スパイラルタップ LS-PM-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76687233

ロング難削材用スパイラルタップ LS-PM-SP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M18×2.5全長(mm)150注文コード76687233品番LS-PM-SP L150 P4 M18X2.5
参考基準価格(税別)¥23,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工呼び寸法M18×2.5ねじ長さ(mm)33シャンク径(mm)14溝数4材質HSS-P仕様●ひっかかり率:89形状下穴:止り全長(mm)150規格JIS等級P4下穴径(Φmm)15.6山数2.5呼び18全長L(mm)150ねじの種類M(メートルねじ)タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)14食付2.75Pシャンク長ls(mm)70内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;15.294、MAX:15.744寸法lk(mm)四角部:14メーカー商品コードSY018RSDPBGシャンク四角部幅(mm)11食付き(P)2.75突き出しセンタ有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする