LS-PM-HT L150 P5 M14X2 5P ロング難削材用ハンドタップ LS-PM-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76689857

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロング難削材用ハンドタップ LS-PM-HT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び寸法M14×2
M14×2
M14×1.5
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
M8×1.25
M10×1.25
M10×1.5
M12×1.25
M12×1.5
M12×1.75
M16×1.5
M16×2
M18×1.5
M18×2.5
M20×1.5
M20×2.5
M22×1.5
M22×2.5
M24×1.5
M24×3
M27×1.5
M27×3
M30×1.5
M30×3.5
呼び14
全長L(mm)150
食付5P
内容量1本注文コード76689857品番LS-PM-HT L150 P5 M14X2 5P
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・工具鋼・強靭鋳鉄の加工呼び14ねじの種類M(メートルねじ)仕様●ひっかかり率:88材質HSS-P形状下穴:通り|止り質量(g)105規格JIS呼び寸法M14×2等級P5溝数4下穴径(Φmm)12.1山数2ねじ長さ(mm)26全長L(mm)150タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)10.5食付5Pシャンク長ls(mm)60内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;11.835、MAX:12.21寸法lk(mm)四角部:11シャンク四角部幅(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする