LS-PM-HT L200 P4 M24X1.5 2.5P ロング難削材用ハンドタップ LS-PM-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76690049

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロング難削材用ハンドタップ LS-PM-HT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び寸法M24×1.5
M24×1.5
M24×3
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
M8×1.25
M10×1.25
M10×1.5
M12×1.25
M12×1.5
M12×1.75
M14×1.5
M14×2
M16×1.5
M16×2
M18×1.5
M18×2.5
M20×1.5
M20×2.5
M22×1.5
M22×2.5
M27×1.5
M27×3
M30×1.5
M30×3.5
呼び24
全長L(mm)200
食付2.5P
内容量1本注文コード76690049品番LS-PM-HT L200 P4 M24X1.5 2.5P
参考基準価格(税別)¥44,300販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・工具鋼・強靭鋳鉄の加工呼び24ねじの種類M(メートルねじ)仕様●ひっかかり率:86材質HSS-P形状下穴:通り|止り質量(g)457規格JIS呼び寸法M24×1.5等級P4溝数4下穴径(Φmm)22.6山数1.5ねじ長さ(mm)39全長L(mm)200タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)19食付2.5Pシャンク長ls(mm)80内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;22.376、MAX:22.676寸法lk(mm)四角部:18シャンク四角部幅(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする