N-CT-SP P3 M5×0.8 超硬スパイラルタップ N-CT-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76690934

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N-CT-SP P3 M5×0.8 超硬スパイラルタップ N-CT-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76690934
N-CT-SP P3 M5×0.8 超硬スパイラルタップ N-CT-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76690934

超硬スパイラルタップ N-CT-SP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M5×0.8注文コード76690934品番N-CT-SP P3 M5×0.8
参考基準価格(税別)¥17,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
用途
アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
呼び寸法M5×0.8ねじ長さ(mm)16溝数3材質超硬仕様●ひっかかり率:83形状下穴:止り規格JIS等級P3下穴径(Φmm)4.28山数0.8呼び5全長L(mm)60ねじの種類M(メートルねじ)タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)5.5食付2.5P内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.134、MAX:4.334寸法lk(mm)四角部:7メーカー商品コードSY5.0KRKWB
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする