曜日別特売
PM-HT P5 M22X2.5 2.5P 難削材用ハンドタップ PM-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76691799

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

難削材用ハンドタップ PM-HT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び寸法M22×2.5
M22×2.5
M22×1.5
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
M8×1.25
M10×1.25
M10×1.5
M12×1.25
M12×1.5
M12×1.75
M14×1.5
M14×2
M16×1.5
M16×2
M18×1.5
M18×2.5
M20×1.5
M20×2.5
M24×1.5
M24×3
M27×1.5
M27×3
M30×1.5
M30×3.5
呼び22
全長L(mm)115
食付2.5P
内容量1本注文コード76691799品番PM-HT P5 M22X2.5 2.5P
参考基準価格(税別)¥22,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・工具鋼・強靭鋳鉄の加工仕様●ひっかかり率:89材質HSS-P形状下穴:通り|止り質量(g)187規格JIS呼び寸法M22×2.5等級P5溝数4下穴径(Φmm)19.6山数2.5ねじ長さ(mm)33呼び22全長L(mm)115ねじの種類M(メートルねじ)タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)17食付2.5Pシャンク長ls(mm)55内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;19.294、MAX:19.744寸法lk(mm)四角部:16シャンク四角部幅(mm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする