曜日別特売
ARBOR 22X45X400 難削材用ポイントタップ EH-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76692736

難削材用ポイントタップ EH-PO

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個呼び寸法M4×0.7注文コード76692736品番ARBOR 22X45X400
参考基準価格(税別)¥127,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工材質HSS-Co仕様●ひっかかり率:82形状下穴:通り質量(g)8規格JIS呼び寸法M4×0.7等級P3溝数3下穴径(Φmm)3.38山数0.7ねじ長さ(mm)11呼び4全長L(mm)52タップの種類PO(ポイントタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)5食付4.5Pシャンク長ls(mm)29首下長ln(mm)17内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;3.242、MAX:3.422寸法lk(mm)四角部:7メーカー商品コードREAB22400シャンク四角部幅(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする