曜日別特売
RE-HT ISO2 M60X2 2P ねじサライ用ハンドタップ RE-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76692973

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RE-HT ISO2 M60X2 2P ねじサライ用ハンドタップ RE-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76692973
RE-HT ISO2 M60X2 2P ねじサライ用ハンドタップ RE-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76692973

ねじサライ用ハンドタップ RE-HT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本メーカー商品コードT5060QANEX2呼び寸法M60×2注文コード76692973品番RE-HT ISO2 M60X2 2P
参考基準価格(税別)¥108,100販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工メーカー商品コードT5060QANEX2呼び60仕様●ひっかかり率:88材質HSS形状下穴:通り|止り質量(g)763規格JIS呼び寸法M60×2等級ISO2溝数6下穴径(Φmm)58.1山数2ねじ長さ(mm)30全長L(mm)60ねじの種類M(メートルねじ)タップの種類HT(ハンドタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじ食付2P内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;57.835、MAX:58.21
関連資料:(1.87MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする