※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
ねじサライ用ハンドタップ RE-HT
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1本
メーカー商品コード
T5060XANEX2
呼び寸法
M60×5.5
注文コード
76693007
品番
RE-HT ISO2 M60X5.5 2P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥108,100
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
この商品は
メーカー商品コード・呼び寸法・内容量
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
メーカー商品コード
T5060XANEX2
呼び
60
仕様
●ひっかかり率:91
材質
HSS
形状
下穴:通り|止り
質量(g)
772
規格
JIS
呼び寸法
M60×5.5
等級
ISO2
溝数
6
下穴径(Φmm)
54.6
山数
5.5
ねじ長さ(mm)
60
全長L(mm)
60
ねじの種類
M(メートルねじ)
タップの種類
HT(ハンドタップ)
表面処理
OX
めねじの種類
M:メートルねじ
食付
2P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;54.046、MAX:54.796
関連資料:
(1.87MB)