曜日別特売
RE-HT ISO2 M62X4 2P ねじサライ用ハンドタップ RE-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76693043

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RE-HT ISO2 M62X4 2P ねじサライ用ハンドタップ RE-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76693043
RE-HT ISO2 M62X4 2P ねじサライ用ハンドタップ RE-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76693043

ねじサライ用ハンドタップ RE-HT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本メーカー商品コードT5062UANEX2呼び寸法M62×4注文コード76693043品番RE-HT ISO2 M62X4 2P
参考基準価格(税別)¥114,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工メーカー商品コードT5062UANEX2呼び62仕様●ひっかかり率:90材質HSS形状下穴:通り|止り質量(g)864規格JIS呼び寸法M62×4等級ISO2溝数6下穴径(Φmm)58.1山数4ねじ長さ(mm)60全長L(mm)60ねじの種類M(メートルねじ)タップの種類HT(ハンドタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじ食付2P内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;57.67、MAX:58.27
関連資料:(1.87MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする