SP P1 M2×0.4 1.5P スパイラルタップ 1.5P SP 1.5P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76693506

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SP P1 M2×0.4 1.5P スパイラルタップ 1.5P SP 1.5P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76693506
SP P1 M2×0.4 1.5P スパイラルタップ 1.5P SP 1.5P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76693506

スパイラルタップ 1.5P SP 1.5P

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M2×0.4注文コード76693506品番SP P1 M2×0.4 1.5P
参考基準価格(税別)¥2,680販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工仕様●ひっかかり率:81材質HSS形状下穴:止り規格JIS呼び寸法M2×0.4等級P1溝数2下穴径(Φmm)1.65山数0.4ねじ長さ(mm)7.2呼び2全長L(mm)42ねじの種類M(メートルねじ)タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)3食付1.5Pシャンク長ls(mm)27首下長ln(mm)12内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;1.567、MAX:1.679寸法lk(mm)四角部:5メーカー商品コードSY2.0EPNEBA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-13
用途: 止まり穴用タップに使用
ティーエス技研

下穴とネジとの隙間が1mmなのでこのタップは使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする