SP P2 M6×1 1.5P スパイラルタップ 1.5P SP 1.5P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76693585

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SP P2 M6×1 1.5P スパイラルタップ 1.5P SP 1.5P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76693585
SP P2 M6×1 1.5P スパイラルタップ 1.5P SP 1.5P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76693585

スパイラルタップ 1.5P SP 1.5P

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本呼び寸法M6×1注文コード76693585品番SP P2 M6×1 1.5P
参考基準価格(税別)¥1,510販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工仕様●ひっかかり率:84材質HSS形状下穴:止り規格JIS呼び寸法M6×1等級P2溝数3下穴径(Φmm)5.09山数1ねじ長さ(mm)15呼び6全長L(mm)62ねじの種類M(メートルねじ)タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)6食付1.5Pシャンク長ls(mm)33首下長ln(mm)26内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.917、MAX:5.153寸法lk(mm)四角部:7メーカー商品コードSY6.0MQNEBA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-13
用途: 止まり穴用タップに使用
ティーエス技研

下穴とネジとの隙間が1mmなのでこのタップは使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする