※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
ステンレス鋼用スパイラルタップ 左ねじ用 SU-SP LH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
呼び寸法
M3×0.5
M2×0.4
M2.3×0.4
M2.5×0.45
M2.6×0.45
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
M8×1.25
M10×1.25
M10×1.5
M12×1.25
M12×1.5
M12×1.75
M14×2
M16×2
M18×2.5
M20×2.5
呼び
3
2
2.3
2.5
2.6
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
全長L(mm)
46
42
46
52
60
62
70
75
82
88
95
100
105
シャンク径d(Φmm)
4
3
4
5
5.5
6
6.2
7
8.5
10.5
12.5
14
15
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76696909
品番
SU-SP LH P1 M3×0.5
参考基準価格(税別)
¥2,270
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
呼び寸法
M3×0.5
ねじ長さ(mm)
9
シャンク径(mm)
-
材質
HSS
表面処理
OX
仕様
●ひっかかり率:81
形状
下穴:止り
全長(mm)
-
規格
JIS
等級
P1
溝数
3
下穴径(Φmm)
2.56
山数
0.5
呼び
3
全長L(mm)
46
ねじの種類
M(メートルねじ)
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
M LH:メートルねじ 左ねじ
シャンク径d(Φmm)
4
食付
2.5P
シャンク長ls(mm)
26
首下長ln(mm)
14
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;2.459、MAX:2.599
寸法lk(mm)
四角部:6
シャンク四角部幅(mm)
3.2
突き出しセンタ有無
-
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります