曜日別特売
SU-SP LH P2 M12×1.75 ステンレス鋼用スパイラルタップ 左ねじ用 SU-SP LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76696997

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス鋼用スパイラルタップ 左ねじ用 SU-SP LH

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法M12×1.75
呼び12
全長L(mm)82
シャンク径d(Φmm)8.5
内容量1本注文コード76696997品番SU-SP LH P2 M12×1.75
参考基準価格(税別)¥6,220販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
呼び寸法M12×1.75ねじ長さ(mm)26材質HSS表面処理OX仕様●ひっかかり率:84形状下穴:止り規格JIS等級P2溝数3下穴径(Φmm)10.4山数1.75呼び12全長L(mm)82ねじの種類M(メートルねじ)タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M LH:メートルねじ 左ねじシャンク径d(Φmm)8.5食付2.5Pシャンク長ls(mm)42内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10.106、MAX:10.441寸法lk(mm)四角部:9シャンク四角部幅(mm)6.5
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする