※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ SL Tr
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
呼び寸法
Tr 10×2
全長L(mm)
160
注文コード
76697286
品番
SL TR10×2
参考基準価格(税別)
¥57,200
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・全長L
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・中炭素鋼の加工
呼び寸法
Tr 10×2
ねじ長さ(mm)
70
シャンク径(mm)
7.8
溝数
3
材質
HSS
仕様
●ひっかかり率:92
形状
下穴:通り
全長(mm)
160
規格
JIS
下穴径(Φmm)
8.2
山数
2
呼び
10
全長L(mm)
160
タップの種類
SL(通り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
Tr:台形ねじ
シャンク径d(Φmm)
7.8
食付
26P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;8、MAX:8.236
寸法lk(mm)
四角部:9
メーカー商品コード
LYT10Q0HEB
シャンク四角部幅(mm)
6
シャンク四角部長さ(mm)
9
食付き(P)
26
突き出しセンタ有無
無