曜日別特売
SL TR12×2 台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ SL Tr YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76697295

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SL TR12×2 台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ SL Tr YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76697295
SL TR12×2 台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ SL Tr YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76697295

台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ SL Tr

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法Tr 12×2全長L(mm)170注文コード76697295品番SL TR12×2
参考基準価格(税別)¥75,600販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工呼び寸法Tr 12×2ねじ長さ(mm)80溝数3材質HSS仕様●ひっかかり率:92形状下穴:通り規格JIS下穴径(Φmm)10.2山数2呼び12全長L(mm)170タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Tr:台形ねじシャンク径d(Φmm)9食付30P内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10、MAX:10.236寸法lk(mm)四角部:10メーカー商品コードLYT12Q0HEB
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする