曜日別特売
SL TR18×4 台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ SL Tr YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76697347

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SL TR18×4 台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ SL Tr YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76697347
SL TR18×4 台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ SL Tr YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76697347

台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ SL Tr

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法Tr 18×4全長L(mm)220注文コード76697347品番SL TR18×4
参考基準価格(税別)¥142,000販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工呼び寸法Tr 18×4ねじ長さ(mm)120溝数4材質HSS仕様●ひっかかり率:93形状下穴:通り規格JIS下穴径(Φmm)14.3山数4呼び18全長L(mm)220タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Tr:台形ねじシャンク径d(Φmm)14食付22.5P内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;14、MAX:14.375寸法lk(mm)四角部:14メーカー商品コードLYT18U0HEB
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする