曜日別特売
SL TR28×5 台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ SL Tr YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76697408

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SL TR28×5 台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ SL Tr YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76697408
SL TR28×5 台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ SL Tr YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76697408

台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ SL Tr

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法Tr 28×5全長L(mm)290注文コード76697408品番SL TR28×5
参考基準価格(税別)¥279,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工呼び寸法Tr 28×5ねじ長さ(mm)190溝数4材質HSS仕様●ひっかかり率:95形状下穴:通り規格JIS下穴径(Φmm)23.3山数5呼び28全長L(mm)290タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Tr:台形ねじシャンク径d(Φmm)22食付28P内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;23、MAX:23.45寸法lk(mm)四角部:20メーカー商品コードLYT28W0HEB
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする