曜日別特売
ZET-B P3 NO.8-32UNC チタン合金用スパイラルタップ ZET-B YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所) 76699569

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チタン合金用スパイラルタップ ZET-B

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1本
呼び
No.8
呼び寸法
No.8-32UNC
注文コード
76699569
品番
ZET-B P3 NO.8-32UNC
参考基準価格(税別)¥3,570販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498
用途
チタン合金の加工
呼び寸法
No.8-32UNC
食付
3P
ねじ長さ(mm)
13
溝数
3
材質
HSS-P
表面処理
NI
仕様
●ひっかかり率:81
形状
下穴:止り
規格
JIS
等級
P3
下穴径(Φmm)
3.47
山数
32
呼び
No.8
全長L(mm)
60
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
U:ユニファイねじ
シャンク径d(Φmm)
5.5
シャンク長ls(mm)
31
首下長ln(mm)
22
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;3.302、MAX:3.53
寸法lk(mm)
四角部:7
シャンク四角部幅(mm)
4.5
関連資料:(1.79MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする