STT0900D-D1I-LB 仕上げてる棚板 木目柄の棚板 奥行145mm ウッドワン 76712424

仕上げてる棚板 木目柄の棚板 奥行145mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
ライトブラウン(ブラックチェリー柄)
長さ(mm)900
内容量1枚注文コード76712424品番STT0900D-D1I-LB
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

インテリアに合わせて選べる棚板。
全面を仕上げてる棚板と背中で受ける棚柱セットを組み合わせることで、スタイルの幅が広がります。
工場で木口を貼っているので、作業時間を削減できます!
細部まで気を使った6面仕上げで、どこから見ても粗が無いワンランク上の仕上げ。
工場で強固に仕上げているので、めくれや剥がれの心配はありません!
豊富なカラー展開。カラーは木目柄8色と白無地の計9色。

用途文庫本や小物・植物などの装飾品厚さ(mm)20ライトブラウン(ブラックチェリー柄)奥行(mm)145長さ(mm)900

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする