CKD
CKDの 方向制御機器
CKDの パイロット式ソレノイドバルブ
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2〜)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
AC110
注文コード
76712781
品番
4F210-08-AC110V
参考基準価格(税別)
¥13,640
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧
など
3918
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
Rp1/4
電圧(V)
AC110
ポート数
5
ねじの種類
Rp
使用流体
圧縮空気
CADデータダウンロード